Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS 03 Schild, Symbol "Flamme über Kreis", Folie, 21 x 21 mm, 5 x 35 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-191-821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     191821
EAN/GTIN:
     4061466031362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03 folie
GHS 03 Schild, Symbol "Flamme über Kreis", Folie, selbstklebend, 21 x 21 mm, VE = 5 Bogen à 35 Stück
  • Gefahrstoffkennzeichen nach GHS (Globally Harmonised System) weisen auf auffällig ätzende, giftige oder explosionsgefährliche Chemikalien hin
  • seit 2015 ist die Kenntlichmachung dieser Chemikalien und Gemische mit Hilfe der Gefahrstoffkennzeichen obligatorisch
  • durch die selbstklebende PVC-Folie ist die Kennzeichnung einfach anzubringen
  • lichtecht und lange haltbar
  • für die Innen- und Außenanwendung geeignet
  • alle neun Piktogramme finden Sie bei uns in verschiedenen Größen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version GHS: GHS 03 - brandfördernd, oxidierend
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 21 x 21
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Bogen
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
21 mm
Höhe Außen:
21 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Warnschilder, Schild, Kennzeichnung, GHS Symbol, Gefahrstoffsymbol, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,88*
€ 47,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,98*
€ 38,06
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
190600
ab € 53,22*
Zubehör
k.A.
190603
ab € 52,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.