Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS 08 Schild, Symbol "Gesundheitsgefahr", Folie, 37 x 37 mm, 10 x 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-191-814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     191814
EAN/GTIN:
     4061466031430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
GHS 08 Schild, Symbol "Gesundheitsgefahr", Folie, SK, 37 x 37 mm, VE = 10 Bogen à 12 Stück
  • Gefahrstoffkennzeichen nach GHS (Globally Harmonised System) weisen auf auffällig ätzende, giftige oder explosionsgefährliche Chemikalien hin
  • seit 2015 ist die Kenntlichmachung dieser Chemikalien und Gemische mit Hilfe der Gefahrstoffkennzeichen obligatorisch
  • durch die selbstklebende PVC-Folie ist die Kennzeichnung einfach anzubringen
  • lichtecht und lange haltbar
  • für die Innen- und Außenanwendung geeignet
  • alle neun Piktogramme finden Sie bei uns in verschiedenen Größen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version GHS: GHS 08 - gesundheitsgefährdend, krebserzeugend
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 37 x 37
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Bogen
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
37 mm
Höhe Außen:
37 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Warnschilder, Schild, Kennzeichnung, GHS Symbol, Gefahrstoffsymbol, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,96*
€ 83,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,59*
€ 81,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,29*
€ 78,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,52*
€ 75,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,19*
€ 63,30
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
190599
ab € 52,97*
Zubehör
k.A.
190602
ab € 52,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.