Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge mit Karabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-191-575
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     191575
EAN/GTIN:
     4030281100270
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Anschlaghilfe
Bandschlinge
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Bandschlinge mit Karabiner
  • zur Befestigung des Höhensicherungsgeräts an Konstruktionen
  • max. Personengewicht: 100 kg
Technische Daten:
  • Version: Karabiner
  • Personengewicht max [kg]: 100
  • Seillänge [m]: 1,35
  • Gewicht [kg]: 0,8
  • Marke: Skylotec
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine, Karabiner, Absturzsicherung, Absturzsicherung Skylotec
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,24*
€ 85,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,55*
€ 85,84*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 87,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,67*
€ 95,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 97,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.