Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS 02 Schild, Symbol "Flamme", Folie, 105 x 105 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-190-598
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     190598
EAN/GTIN:
     4061466047639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs 02
GHS 02 Schild, Symbol "Flamme", Folie, selbstklebend, 105 x 105 mm, VE = 10 Stück
  • Gefahrstoffkennzeichen nach GHS (Globally Harmonised System) weisen auf auffällig ätzende, giftige oder explosionsgefährliche Chemikalien hin
  • seit 2015 ist die Kenntlichmachung dieser Chemikalien und Gemische mit Hilfe der Gefahrstoffkennzeichen obligatorisch
  • durch die selbstklebende PVC-Folie ist die Kennzeichnung einfach anzubringen
  • lichtecht und lange haltbar
  • für die Innen- und Außenanwendung geeignet
  • alle neun Piktogramme finden Sie bei uns in verschiedenen Größen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version GHS: GHS 02 - entzündbar
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 105 x 105
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
105 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Warnschilder, Schild, Kennzeichnung, GHS Symbol, Gefahrstoffsymbol, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,86*
€ 28,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marahrens
190601
ab € 28,32*
Zubehör
Marahrens
190604
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.