Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großpapierkorb mit umlaufendem Griffrand, 45 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-188-995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188995
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Großpapierkorb mit umlaufendem Griffrand, 45 Liter Volumen, blau
  • elegantes, zeitloses Design
  • mit umlaufendem Griffrand
  • optionales Zubehör: Abfalleinsatz
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 45
  • Farbe: blau
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 390
  • Breite außen [mm]: 390
  • Höhe außen [mm]: 480
  • Durchmesser außen [mm]: 390
  • Gewicht [kg]: 1,35
Weitere Informationen:
Länge Außen:
390 mm
Breite Außen:
390 mm
Tiefe Außen:
390 mm
Höhe Außen:
480 mm
Durchmesser Außen:
390 mm
Volumen:
45 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
1,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, 45 l papierkorb kunststoff, abfall korb, abfallkorb kunststoff, Großpapierkorb, Mülleimer, Abfalleimer, Büroeimer, Bürosammler, Papiersammler, Großpapierkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.