Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankstelle MTA 1000 aus Stahl, 24 V Pumpe, 1000 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-188-344
Hersteller:
     ESE
Herst.-Nr.:
     188344
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankstelle aus Stahl, 24 Volt Pumpe, 1000 Liter Volumen
  • mit bedienerfreundlicher niedriger Gesamthöhe und Deckel mit Spezialschloss als Diebstahlsicherung
  • mit UN-Zulassung für den Transport von Dieselkraftstoff nach ADR/RID
  • mobile und flexible Ausführung als Tankanlage an wechselnden Aufstellorten, z.B. auf Baustellen
  • alle Armaturen, wie z.B. Pumpe, gut erreichbar und geschützt eingebaut
  • kein ADR-Führerschein und besondere Fahrzeugbeschilderung nötig
  • hohe Sicherheit durch doppelwandige und feuerverzinkte Konstruktion aus Stahl
  • robust, kran- und stapelbar
  • inkl. Pumpe 24 V, 6-m-Schlauch, Automatik-Zapfpistole, Durchflussmengen-Messer und Füllstandsanzeiger, mit Anschlussklemmen zur Verbindung mit der Fahrzeugbatterie
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 1000
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Oberfläche innen: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 1500
  • Höhe außen [mm]: 1190
  • Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 7298/31A)
  • Nennspannung Pumpe [V]: 24
  • Gewicht [kg]: 430
  • Marke: ESE
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
1190 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Gewicht:
430 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.619,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.981,23*
€ 4.737,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.937,78*
€ 4.685,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.755,26*
€ 4.468,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.667,34*
€ 4.364,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.619,25*
€ 4.306,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESE
188343
ab € 3.621,53*
Ähnlich
ESE
188345
ab € 4.125,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.