Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, verzinkt, 12 Liter, VE = 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-181-317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     181317
EAN/GTIN:
     4040136322207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer
Eimer, verzinkt, 12 Liter, VE = 10 Stück
  • unverwüstliche Klassiker aus robustem Stahl
  • korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung
  • stabiler Tragebügel mit Aufhänge-Punkt
  • VE = 10 Stück
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 290
  • Tiefe außen [mm]: 290
  • Höhe außen [mm]: 260
  • Durchmesser außen [mm]: 290
  • Volumen [l]: 12
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 1,12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
290 mm
Tiefe Außen:
290 mm
Höhe Außen:
260 mm
Durchmesser Außen:
290 mm
Volumen:
12 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
0.8 mm
Gewicht:
1,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Eimer verzinkt, Zinkeimer, Verzinkter Eimer, Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,36*
€ 157,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,52*
€ 154,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,32*
€ 147,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,92*
€ 142,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,90*
€ 122,45
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
180844
ab € 103,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.