Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Kleingebindewanne GN-B 2/3 aus Edelstahl, mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180963
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl
Deckel für Kleingebindewanne GN-B 2/3 aus Edelstahl, mit Griff
  • korrosionsbeständig und unempfindlich
  • entsprechen den hygienischen Nahrungsmittelanforderungen
  • aus Edelstahl 1.4301
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Länge außen [mm]: 354
  • Breite außen [mm]: 325
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 0,7
Weitere Informationen:
Länge Außen:
354 mm
Breite Außen:
325 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, gn-deckel 2/3, Edelstahldeckel, Edelstahl Deckel, Deckel fürLaborwanne, Edelstahldeckel für Kleingebindewanne, Gastronormdeckel, Gastronormbehälter, GN-Behälter, GN Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
180951
ab € 43,53*
Ähnlich
k.A.
180971
ab € 32,93*
Ähnlich
k.A.
180981
ab € 28,73*
Ähnlich
k.A.
180957
ab € 38,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.