Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Eimer aus recyceltem Polyethylen (PE), 12 Liter, schwarz, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180845
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Kunststoff-Eimer aus recyceltem Polyethylen, 12 Liter, schwarz, VE = 10 Stück
  • aus recyceltem Polyethylen
  • mit integrierter Maßskala
  • Rand mit Ausgieß-Tülle
  • Tragebügel mit Aufhänge-Punkt
  • recyclingfähig
  • VE = 10 Stück
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Höhe außen [mm]: 225
  • Durchmesser außen [mm]: 325
  • Volumen [l]: 12
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,51
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
225 mm
Durchmesser Außen:
325 mm
Volumen:
12 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,51 kg
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer schwarz 12 liter, einweg eimer, kunststoff-eimer 12 liter, PE-Eimer, Eimer Schwarz, Eimer 12 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,13*
€ 48,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,43*
€ 48,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,98*
€ 44,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,33*
€ 43,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,54*
€ 41,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
180846
ab € 45,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.