Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Eimer
>
Metalleimer
>
Artikel
Eimer, verzinkt, 10 Liter, 10 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-180-844
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
180844
EAN/GTIN:
4040136322108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer 10l
Eimer, verzinkt, 10 Liter, VE = 10 Stück
unverwüstliche Klassiker aus robustem Stahl
korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung
stabiler Tragebügel mit Aufhänge-Punkt
Technische Daten:
Werkstoff: Stahlblech
Oberfläche: feuerverzinkt
Breite außen [mm]: 265
Tiefe außen [mm]: 265
Höhe außen [mm]: 265
Durchmesser außen [mm]: 265
Volumen [l]: 10
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Gewicht [kg]: 0,95
Weitere Informationen:
Breite Außen:
265 mm
Tiefe Außen:
265 mm
Höhe Außen:
265 mm
Durchmesser Außen:
265 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
0.8 mm
Gewicht:
0,95 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportbehälter und Lagerbehälter
>
Eimer
Weitere Suchbegriffe:
blecheimer
,
Eimer verzinkt
,
Zinkeimer
,
Verzinkter Eimer
,
Eimer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,562*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,562*
€ 16,13878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,512*
€ 16,07928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,852*
€ 15,29388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,252*
€ 14,57988
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,512*
€ 12,50928
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eimer, verzinkt, 12 Liter, 10 Stück
k.A.
181317
€ 13,452*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.