Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke aus Polyethylen (PE), blau, weißes Zugband, 120 l, 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180689
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abfallsäcke aus Polyethylen (PE), blau, mit weißem Zugband, 120 Liter Volumen, 250 Stück
  • mit praktischem Zug-Bindeband zum schnellen, sauberen und sicheren Verschließen ohne zusätzliche Hilfsmittel
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Volumen [l]: 120
  • Breite außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 0.06
  • Verpackungseinheit (VE): 250 Stück
  • Inhaltsmenge: 250
  • Gewicht [kg]: 0,05
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Breite Innen:
446 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.06 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 60my blau, abfall-säcke 60 my, abfall-säcke blau 120l, Müllsack, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Abfallsäcke 120 L, Zugband-Abfallsack, Zugband-Müllsack, Zugband-Müllbeutel, Zugband-Mülltüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,34676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,55*
€ 133,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,30*
€ 132,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,77*
€ 127,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,90*
€ 122,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,69*
€ 103,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.