Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superweithalsfass SWH 55-UV, mit UV-Schutz, 55 l, schwarz, mit UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-664
Hersteller:
     CurTec
Herst.-Nr.:
     179664
EAN/GTIN:
     4055661032026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass 55 liter
Superweithalsfass SWH 55, mit UV-Schutz, 55 l, schwarz, mit UN-Zulassung
  • mit UN-X-Zulassung für feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • ideal für z.B. feste Stoffe, Pasten und Granulate
  • die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
  • schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
  • aus hochwertigem Polyethylen (PE)
  • glatte Innenwand zur leichten Reinigung
  • Rollrippen schützen vor Beschädigungen
  • lebensmittelrechtlich unbedenklich
  • temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C
  • ausgestattet mit 2 Tragegriffen
  • Schützen Sie Ihr Füllgut wirkungsvoll gegen UV-Licht zwischen 290 und 450 nm
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X69/S...)
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Volumen [l]: 55
  • Maße Ø x H [mm]: 410 x 495
  • Gewicht [kg]: 2,877
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
495 mm
Durchmesser Außen:
410 mm
Volumen:
55 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,877 kg
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, weithalsfass curtec, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer, UV-Schutz Fass, 55 Liter Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CurTec
179662
ab € 38,46*
Ähnlich
CurTec
179663
ab € 46,39*
Ähnlich
CurTec
179661
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.