Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTAL-Handpumpe Mini aus Polypropylen für schwache Säuren und Laugen, 4 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-487
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     179487
EAN/GTIN:
     4067722008123
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
OTAL-Handpumpe aus Polypropylen (PP), 4 l/min
  • für Gebinde bis 10 Liter, Tauchtiefe 450 mm
  • Universal-Stopfen aus PVC für Behälter mit Öffnungsdurchmesser 20 - 36 mm
  • Flüssigkeiten sicher, schnell und sauber abfüllen
  • die Flüssigkeit wird durch Luft-Überdruck aus dem Gebinde gedrückt - gleichmäßig, ohne Pulsation
  • der dreiteilige Universal-Stopfen aus Weich-PVC ermöglicht den luftdichten Pumpenanschluss an das Gebinde - so können Sie die OTAL Abfüllpumpen auf Gebinde-Öffnungsdurchmesser von 30 - 70 mm dichtschließend aufsetzen
  • Einfach und preiswert - bei hoher Flexibilität
  • Minipumpe PP (Handbetrieb)
  • beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reiniger
  • physiologisch unbedenklich und lebensmittelecht
  • das Steigrohr passt sich an die Behälterhöhe an, dadurch gute Restentleerung
  • besonders kompakt und platzsparend
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalien, Säuren/Laugen
  • Tauchtiefe [mm]: 450
  • Version: Behälterpumpe
  • Durchmesser Auslauf außen: 10
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 8
  • Werkstoff: PP
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Fördermenge max. [l/min]: 4
  • Geeignet für: OTAL-Handpumpen
  • Gewindebeschreibung: Passend für Ø 20 - 36 mm
  • Antrieb: manuell
  • Außengewinde: 1 Stopfen - 3 Teile
  • Werkstoff 2: PVC
  • Gewicht [kg]: 0,12
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Tauchtiefe:
450 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Kanisterpumpen, bürkle kanisterpumpen, kanisterpumpen, OTAL Fußpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Chemiepumpen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 48,04*
€ 62,29*
€ 14,90*
ab € 40,77*
€ 65,11*
€ 8,50*
ab € 50,75*
€ 70,41*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 70,65*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,30*
€ 89,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
5005-1500
ab € 65,52*
Ähnlich
Bürkle
5005-1200
ab € 56,29*
Ähnlich
Bürkle
5005-3000
ab € 111,93*
Ähnlich
Bürkle
5005-1800
ab € 59,92*
Ähnlich
Bürkle
5005-6000
ab € 65,28*
Ähnlich
Bürkle
5005-4000
ab € 118,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.