Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelkappe 3/4" Trisure, VE = 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-174-151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     174151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spundkappen
Fass-Siegel
Spundsiegel
Spundabdeckung
Siegelkappe 3/4" Trisure
  • passend zu Kunststoff-Fässern aus PE mit Spundöffnungen
Technische Daten:
  • Farbe: rot
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,03
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Spundabdeckungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
174149
ab € 28,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.