Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelkappe 2" Trisure, VE = 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-174-149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     174149
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spundkappen
Fass-Siegel
Spundsiegel
Spundabdeckung
Siegelkappe 2" Trisure
  • passend zu Kunststoff-Fässern aus PE mit Spundöffnungen
Technische Daten:
  • Farbe: rot
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,05
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Spundabdeckungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,91*
€ 47,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,22*
€ 46,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,71*
€ 42,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,11*
€ 40,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,60*
€ 34,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
174151
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.