Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte 3610-G, gelb, 1 LED, Ex-Zone 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-902
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     173902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
ex-leuchte zone 0
Handleuchte 3610-G, gelb, 1 LED, Ex-Zone 0
  • mit leuchtstarker LED
  • inkl. Sicherheitsschalter
  • die Leuchten sind chemikalienresistent, wasser- und staubdicht
  • zum Einsatz in Ex-Zone 0 geeignet
  • Ex-geschützte Handleuchte Typ 3610-G, leistungsstarke, robuste LED-Leuchte für den professionellen Einsatz
  • leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
  • schlagfestes ABS-Gehäuse, wasserdicht
Technische Daten:
  • Version: Taschenlampen
  • Leuchtmittel: LED
  • Leuchtdauer [h]: 7
  • Leuchtstärke (Lumen): 126
  • Schutzart IP: IP 66
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da, Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga
  • Farbe: gelb
  • Werkstoff Gehäuse: ABS
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Höhe außen [mm]: 90
  • Breite außen [mm]: 50
  • Tiefe außen [mm]: 190
  • Gewicht [kg]: 0,23
  • Batterie- / Akkutyp: 4 x AA
  • Leuchtweite [m]: 161
  • Batterie inkl.: nein
Weitere Informationen:
Länge Außen:
190 mm
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
190 mm
Höhe Außen:
90 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: handlampe, Handleuchten, Lampen, LED Leuchten, Sicherheitsleuchten, Akku Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.