Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Absauggerät "FilterCart Carbon", mit 2 m Absaugarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173799
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät
Mobiles Absauggerät Aktivkohle, Filtrierung v. Gerüchen, Gasen aus organ. Lösungsmitteln, 2 mtr. Arm
  • Mobiles Absauggerät mit Aktivkohle, Punktabsaugung mit hoher Beweglichkeit, mehr Sicherheit und maximalem Komfort
  • ideal zur Erfassung von Gerüchen und Gasen aus organischen Lösungsmitteln
  • Filtrierung von Gerüchen und Gasen aus organischen Lösungsmitteln (nicht geeignet für giftige Substanzen, geruchlose, gefährliche Gase sowie brennbare und explosive Gase)
  • sofort einsatzbereit
  • Filtergehäuse mit Spannhebel-Verschluss
  • robustes Fahrgestell mit 2 Lenkrollen und 2 feststehenden Rädern
  • Absaugleistung max. ca. 600 m³/h
  • Geräuschentwicklung: ca. 73 dB (A)
  • Spannung: 230 V / 50 Hz / 0,75 kW
  • Gewicht 73 kg
  • Aktivkohlefilter, 20 kg Füllgewicht
  • Absaughaube
  • Sicher - Sauber - Effizient
  • leicht manövrierbar
  • Typen OR3 und W3 mit LED-Beleuchtung
  • langlebiger Einwegfilter mit großer Filterfläche
  • optionaler HEPA H-13 Filter verfügbar
  • Absaugarm, 2 m, Ø 160 mm
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 770
  • Höhe außen [mm]: 1410
  • Länge Absaugarm [mm]: 2000
  • Version: mobil
  • Farbe: blau
  • Abluft gesamt [m³/h]: 600
  • Geräuschpegel [db [A]]: 73
  • Typ: AK-3 mit Aktivkohle
  • Gewicht [kg]: 88
Weitere Informationen:
Breite Außen:
770 mm
Tiefe Außen:
1145 mm
Höhe Außen:
1410 mm
Leistung:
550 W
Farbe:
blau
Gewicht:
88 kg
Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil, Mobiles Ventilator-Set, Absaugventilatoren, Absauganlagen, Absauggeräte, Schweißrauchabsauganlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.017,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.122,97*
€ 3.716,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.089,06*
€ 3.675,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.037,74*
€ 3.614,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.017,48*
€ 3.590,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
250582
ab € 1.326,61*
Zubehör
k.A.
250580
ab € 681,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.