Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild "Augenspüleinrichtung", ISO, Aluminium, 200 x 200 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173708
EAN/GTIN:
     4061466027334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Augenspüleinrichtung E011 Rettungsz...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E011 Au...
alle erste hilfe kennzeichnung
Nasenschild "Augenspüleinrichtung", ISO 7010, Aluminium, LN, 200 x 200 mm, VE = 5 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 200 x 200
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Augenspüleinrichtung
  • Piktogramm-Nummer: E011
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Warnschilder, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Winkelschild, Augenspüleinrichtung, Augendusche Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,26*
€ 91,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,76*
€ 90,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,76*
€ 86,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,61*
€ 82,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,05*
€ 70,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
AN100.02.205
ab € 4,529*
Ähnlich
Marahrens
KN150.02.205
ab € 43,86*
Ähnlich
k.A.
173707
ab € 52,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.