Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild "Brandschutztür geschl...", Folie, LN, 297 x 105 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173686
EAN/GTIN:
     4061466055597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
Sicherheitskennzeichnung
Warnschilder
Fluchtweg
Brandschutzschild "Brandschutztür geschlossen halten", Folie, LN, SK, 297 x 105 mm, VE = 5 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und normenkonforme Sicherheitskennzeichnung auf höchstem Niveau – ein Plus für Ihre Sicherheit!
  • lichtecht und lange haltbar
  • Sicher Orientieren auch im Dunkeln!
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 297 x 105
  • Materialstärke [mm]: 0.4
  • Typ: Brandschutztür stets geschlossen halten
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,011
Weitere Informationen:
Breite Außen:
297 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.4 mm
Gewicht:
0,011 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufzug Brandfall, Brandschutzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,94*
€ 70,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,60*
€ 69,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,39*
€ 65,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,78*
€ 64,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,93*
€ 52,28
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
F170.02.171
ab € 2,72*
Ähnlich
k.A.
290303
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.