Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Absauggerät "FilterCart W3", BGIA Zulassung, mit 2 m Absaugarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173453
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät
Mobiles Absauggerät FilterCart W3 m.BGIA Zulassung, zur Erfassung v.Schweißrauch und Stäuben, 2 mtr.
  • Filtergehäuse mit Spannhebel-Verschluss
  • robustes Fahrgestell mit 2 Lenkrollen und 2 feststehenden Rädern
  • sofort einsatzbereit
  • Gewicht 73 kg
  • Geräuschentwicklung: ca. 73 dB (A)
  • Spannung: 230 V / 50 Hz / 0,75 kW
  • Sicher - Sauber - Effizient
  • leicht manövrierbar
  • Typen OR3 und W3 mit LED-Beleuchtung
  • langlebiger Einwegfilter mit großer Filterfläche
  • optionaler HEPA H-13 Filter verfügbar
  • Mobiles Absauggerät W3 mit BIGA-Zulassung, Punktabsaugung mit hoher Beweglichkeit, mehr Sicherheit und maximalem Komfort
  • ideal zum Absaugen und Filtern von Emissionen, die z.B. beim Schweißen von hochlegierten Stählen entstehen
  • Erfassung von Schweißrauch und Stäuben, krebserregende Stoffen, BGIA (ermöglicht den Umluftbetrieb bei der Verarbeitung von hochlegierten Stählen) Prüfzeugnis-Nr.: 200420267/1140
  • Absaughaube mit Beleuchtung, eingebaute Drosselklappe, Alarmfunktionen für Motorschutz und Filtersättigung
  • großer mechanischer Einwegfilter, langlebiger Filter für harte Schweißsituationen
  • Partikelfilter 35 m², flammhemmend
  • Absaugleistung max. ca. 1050 m³/h
  • Abscheidegrad 99% gemäß EN15012-1
  • Absaugarm, 2 m, Ø 160 mm
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 770
  • Höhe außen [mm]: 1410
  • Länge Absaugarm [mm]: 2000
  • Version: mobil
  • Farbe: blau
  • Abluft gesamt [m³/h]: 1050
  • Geräuschpegel [db [A]]: 73
  • Typ: W-3 mit BGIA Zulassung
  • Gewicht [kg]: 73
Weitere Informationen:
Breite Außen:
770 mm
Tiefe Außen:
1145 mm
Höhe Außen:
1410 mm
Leistung:
750 W
Farbe:
blau
Gewicht:
73 kg
Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil, Mobiles Ventilator-Set, Absaugventilatoren, Absauganlagen, Absauggeräte, Schweißrauchabsauganlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.009,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.143,67*
€ 3.740,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.118,12*
€ 3.710,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.045,71*
€ 3.624,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.011,72*
€ 3.583,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.009,17*
€ 3.580,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
250581
ab € 463,38*
Zubehör
k.A.
250584
ab € 162,14*
Zubehör
k.A.
250580
ab € 679,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.