Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patronenfilter inklusive Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     172517
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
faltenfilter industriestaubsauger
Patronenfilter inklusive Ventilator
  • stationärer, mechanischer Schweißrauchfilter zur Wandmontage
  • mit mikrofeiner Filterpatrone Typ Fj9BIA, Klasse C
  • Abscheidegrad >99,9 %
  • Filterfläche 140.000 qm
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 470 x 635 x 540
  • Nennspannung [V]: 420
  • Schutzart IP: IP 55
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (MASCHINENRICHTLINIEN)
  • Gewicht [kg]: 50
Weitere Informationen:
Breite Außen:
470 mm
Tiefe Außen:
635 mm
Höhe Außen:
540 mm
Gewicht:
50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.303,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.639,38*
€ 3.140,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.581,08*
€ 3.071,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.423,33*
€ 2.883,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.352,69*
€ 2.799,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.303,02*
€ 2.740,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
172570
ab € 416,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.