Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator für Absaugarme mit außenliegenden Gelenken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     172500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilator für Absaugarm
ventilator für absaugarm
Ventilator für Absaugarme mit außenliegenden Gelenken
  • mit verzinktem, einbrennlackiertem Stahlblechgehäuse
  • Radiallüfterrad mit gekrümmten Schaufeln für eine bessere Saugwirkung und niedrigerem Schallpegel
  • direkt getriebener Motor
  • 380 / 420 V Drehstrom, 50 Hz, 750 W
  • 2100 m³ / h freiblasend
  • Schutzart IP 55
  • Lautstärke 65 db (A)
  • für die Absaugung von Rauch, Gas und leichtem Staub
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 420 x 430 x 410
  • Nennspannung [V]: 420
  • Schutzart IP: IP 55
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (MASCHINENRICHTLINIEN)
  • Gewicht [kg]: 17
Weitere Informationen:
Breite Außen:
420 mm
Tiefe Außen:
430 mm
Höhe Außen:
410 mm
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Absaugarme, Absaugarm, Absauggeräte, Absauganlagen, Lüftungstechnik, Punktabsaugung, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,21*
€ 1.367,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,06*
€ 1.356,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,80*
€ 1.330,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,31*
€ 1.312,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,96*
€ 1.308,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
172495
ab € 992,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.