Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugarm mit innenliegenden Gelenken, Gesamtlänge 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     172312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
schweißabsaugarm 3m
Absaugarm mit innenliegenden Gelenken, 3,0 m
  • Reduzierung von Schadstoffemissionen
  • Einsatzbereiche: Schweißrauch und Gas
  • mit drei Gelenken in stabiler, sehr leichtgängiger Ausführung mit Parallelogrammtechnik und 3-fachen Zugfedern
  • optimale Positionsstabilität, leichte Beweglichkeit
  • die strömungsoptimierte Erfassungshaube entspricht den Empfehlungen der DGUV-Regel 109-102
  • PVC-Schlauch (Ø 160 mm) und eingebaute Drosselklappe
  • mit innenliegenden Gelenken, ideal wenn die Positon des Armes nicht so häufig gewechselt werden muss
  • stabile, sehr leichtgängige Ausführung mit Parallelogramm-Technik und 3-fachen Zugfedern
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1350
  • Höhe außen [mm]: 235
  • Länge Absaugarm [mm]: 3000
  • Version: stationär
  • Saugleistung [m³/h]: 1000
  • Druckverlust [pa]: 540
  • Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1350 mm
Tiefe Außen:
265 mm
Höhe Außen:
235 mm
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Absaugarme, Absauggeräte, Absauganlagen, Lüftungstechnik, Punktabsaugung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,90*
€ 1.117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,68*
€ 1.063,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,86*
€ 1.038,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,43*
€ 1.022,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,49*
€ 1.006,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
172578
ab € 136,56*
Zubehör
k.A.
172495
ab € 994,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.