Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugarm mit innenliegenden Gelenken, Gesamtlänge 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     172311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
Absaugarm mit innenliegenden Gelenken, 2,0 m
  • Reduzierung von Schadstoffemissionen
  • Einsatzbereiche: Schweißrauch und Gas
  • mit drei Gelenken in stabiler, sehr leichtgängiger Ausführung mit Parallelogrammtechnik und 3-fachen Zugfedern
  • optimale Positionsstabilität, leichte Beweglichkeit
  • die strömungsoptimierte Erfassungshaube entspricht den Empfehlungen der DGUV-Regel 109-102
  • PVC-Schlauch (Ø 160 mm) und eingebaute Drosselklappe
  • mit innenliegenden Gelenken, ideal wenn die Positon des Armes nicht so häufig gewechselt werden muss
  • stabile, sehr leichtgängige Ausführung mit Parallelogramm-Technik und 3-fachen Zugfedern
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 850
  • Höhe außen [mm]: 235
  • Länge Absaugarm [mm]: 2000
  • Version: stationär
  • Saugleistung [m³/h]: 1000
  • Druckverlust [pa]: 480
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
850 mm
Tiefe Außen:
265 mm
Höhe Außen:
235 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Absaugarme, Absauggeräte, Absauganlagen, Lüftungstechnik, Punktabsaugung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,43*
€ 1.014,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,25*
€ 971,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,72*
€ 930,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,81*
€ 916,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,43*
€ 903,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
172578
ab € 135,62*
Zubehör
k.A.
172495
ab € 988,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.