Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Schweißrauch-Absaugung
>
Schweißabsaugarm
>
Artikel
ATEX Absaugarm mit Edelstahl-Gestell, 4 m lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-170-026
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
170026
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
absaugarm
ATEX Absaugarm mit Edelstahl-Gestell, 4 m lang
zum Schutz vor explosiven Gasen und Stäuben, die zum Beispiel beim Wiegen, Dosieren, Mischen und bei Probeentnahmen entstehen
Außenliegender Parallelogramm-Arm mit Hydraulikdämpfern
Handgriff und Trichter aus Edelstahl (Werkstoff 1.4571)
Kennzeichnung: ATEX: EX II 2D/G
Einsatzmöglichkeit in den EX-Zonen 1/21 und 2/22
leicht beweglich
positionsstabil
hoch flexibel
PVC-Schlauch, elektrisch leitfähig
Oberflächenwiderstand 10⁴ Ohm
außen liegendes Parallelogramm-Gestell
2 Hydraulikdämpfer
Trichter Ø 300 mm, Ø Öffnung 160 mm
ideal bei aufsteigender Thermik
Technische Daten:
Maße außen B x T x H [mm]: 1350 x 265 x 235
Länge Absaugarm [mm]: 4000
Version: stationär
Werkstoff: Edelstahl
Saugleistung [m³/h]: 1200
Druckverlust [pa]: 700
Ex-Schutzklasse: Ex II 2 G/D
Gewicht [kg]: 27
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1350 mm
Tiefe Außen:
265 mm
Höhe Außen:
235 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
27 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Absaugtechnik
>
Schweißrauchabsaugung und Absaugsystem
Weitere Suchbegriffe:
Absaugarme
,
Absauggeräte
,
Absauganlagen
,
Lüftungstechnik
,
Punktabsaugung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.362,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.362,07*
€ 6.380,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.343,05*
€ 6.358,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.271,92*
€ 6.273,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.259,92*
€ 6.259,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrklappe für ATEX Absaugarme aus Edelstahl
k.A.
170027
€ 287,77*
Zubehör
Motorschutzschalter 0,75 Kw, Ex-Geschütz
k.A.
170030
€ 1.066,54*
Zubehör
Radialventilator für explosionsgefährdete Bereiche, für Zone 1 (Gas), 0,75 Kw
k.A.
170028
€ 2.094,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.