Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox 1500 für Leuchtstoffröhren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-169-484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169484
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter
Transportbox 1500 für Leuchtstoffröhren
  • handliche Boxen mit Griff und Deckel für den sicheren Umgang mit Leuchtstoffröhren
  • für Lagerung und innerbetrieblichen Transport
  • hergestellt aus leichtem und robustem Polyethylen
  • optional erhältlich: Haltewinkel (siehe Zubehör), z. B. zum Einhängen an Gabelstaplern oder Arbeitsbühnen
  • Kapazität: ca. 47 Röhren Ø 26 mm bzw. ca. 125 Röhren Ø 16 mm
Technische Daten:
  • Geeignet für: Leuchtstoffröhren
  • Einsatzbereich: Öffentlich
  • Maße außen L x B x H [mm]: 1530 x 190 x 210
  • Gewicht [kg]: 3,9
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1530 mm
Breite Außen:
190 mm
Höhe Außen:
210 mm
Gewicht:
3,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, transport-box kunststoff, transport box, Leuchtstoffröhren-Boxen, Leuchtstoffröhren-Entsorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
170972
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.