Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox 1200 für Leuchtstoffröhren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-169-482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169482
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter
Transportbox 1200 für Leuchtstoffröhren
  • handliche Boxen mit Griff und Deckel für den sicheren Umgang mit Leuchtstoffröhren
  • für Lagerung und innerbetrieblichen Transport
  • hergestellt aus leichtem und robustem Polyethylen
  • optional erhältlich: Haltewinkel (siehe Zubehör), z. B. zum Einhängen an Gabelstaplern oder Arbeitsbühnen
  • Kapazität: ca. 47 Röhren Ø 26 mm bzw. ca. 125 Röhren Ø 16 mm
Technische Daten:
  • Geeignet für: Leuchtstoffröhren
  • Einsatzbereich: Öffentlich
  • Maße außen L x B x H [mm]: 1280 x 210 x 190
  • Gewicht [kg]: 3,4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1280 mm
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
190 mm
Gewicht:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, transport-box kunststoff, transport box, Leuchtstoffröhren-Boxen, Leuchtstoffröhren-Entsorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
170972
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.