Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox 600 für Leuchtstoffröhren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-169-481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter
Transportbox 600 für Leuchtstoffröhren
  • handliche Boxen mit Griff und Deckel für den sicheren Umgang mit Leuchtstoffröhren
  • für Lagerung und innerbetrieblichen Transport
  • hergestellt aus leichtem und robustem Polyethylen
  • optional erhältlich: Haltewinkel (siehe Zubehör), z. B. zum Einhängen an Gabelstaplern oder Arbeitsbühnen
  • Kapazität: ca. 47 Röhren Ø 26 mm bzw. ca. 125 Röhren Ø 16 mm
Technische Daten:
  • Geeignet für: Leuchtstoffröhren
  • Einsatzbereich: Öffentlich
  • Maße außen L x B x H [mm]: 675 x 210 x 190
  • Gewicht [kg]: 2,05
Weitere Informationen:
Länge Außen:
675 mm
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
190 mm
Gewicht:
2,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, transport-box kunststoff, transport box, Leuchtstoffröhren-Boxen, Leuchtstoffröhren-Entsorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
170972
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.