Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 120 Liter, 20 µ, 500 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165461
EAN/GTIN:
     4025863061063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abfallsäcke aus Polyethylen (PE), 120 Liter Volumen, Materialstärke 20 µ, 500 Stück, rot
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Volumen [l]: 120
  • Breite außen [mm]: 375
  • Höhe außen [mm]: 205
  • Durchmesser außen [mm]: 446
  • Materialstärke [mm]: 0.02
  • Verpackungseinheit (VE): 500 Stück
  • Inhaltsmenge: 500
  • Gewicht [kg]: 11,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
375 mm
Tiefe Außen:
285 mm
Höhe Außen:
205 mm
Durchmesser Außen:
446 mm
Breite Innen:
446 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.02 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
11,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l rot, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllsack, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Abfallsäcke 120 L, Müllbeutel, Abfallbeutel, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,22678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,39*
€ 173,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,65*
€ 172,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,81*
€ 165,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,31*
€ 158,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,39*
€ 134,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.