Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 120 Liter, 20 µ, 500 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165460
EAN/GTIN:
     4025863061032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abfallsäcke aus Polyethylen (PE), 120 Liter Volumen, Materialstärke 20 µ, 500 Stück, grau
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Volumen [l]: 120
  • Breite außen [mm]: 380
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Durchmesser außen [mm]: 446
  • Materialstärke [mm]: 0.02
  • Verpackungseinheit (VE): 500 Stück
  • Inhaltsmenge: 500
  • Gewicht [kg]: 0,049
Weitere Informationen:
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
270 mm
Höhe Außen:
200 mm
Durchmesser Außen:
446 mm
Breite Innen:
446 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.02 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
0,049 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 liter grau, abfall säcke, abfall-säcke grau, Müllsack, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Abfallsäcke 120 L, Müllbeutel, Abfallbeutel, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,22594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,56*
€ 174,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,80*
€ 173,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,94*
€ 166,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,47*
€ 160,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,97*
€ 134,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.