Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Wertstoffsammler, 1000 Liter, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164715
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Großvolumen-Wertstoffsammler, 1000 Liter Volumen, fahrbar
  • Großvolumen-Wertstoffsammler
  • stabiler Stahlrahmen mit großer Einwurföffnung
  • Reserve-Säcke als passendes Zubehör erhältlich
  • fahrbare Version
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grau
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Eigenschaften: mit Rollen
  • Länge außen [mm]: 730
  • Breite außen [mm]: 695
  • Höhe außen [mm]: 1230
  • Geeignet für: Abfallsammlung
  • Gewicht [kg]: 12
Weitere Informationen:
Länge Außen:
730 mm
Breite Außen:
695 mm
Tiefe Außen:
730 mm
Höhe Außen:
1230 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165578
ab € 52,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.