Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Abfüllpodest für 200-Liter-Spundlochfässer aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164361
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Abfüllpodest
Sicherheits-Abfüllpodest für ein Spundlochfass aus Stahl à 200 Liter
  • Schutz vor abtropfenden Restflüssigkeiten
  • für 200-Liter-Spundlochfässer aus Stahl
  • große Abstellfläche für Abfüllgefäße
  • das Abfüllgefäß steht sicher auf der abgesenkten Stellfläche des Abfüllpodestes
  • erhöht die Sicherheit beim Abfüllen, da der Behälter nicht festgehalten werden muss
  • mit Öffnungen für 3/4"- und 2“-Spundloch, z.B. für Pumpen oder Füllstandsanzeigen etc
  • Höhe Stellfläche bis Oberkante Fass (mm): 320
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Abfüllhilfen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 900 x 400
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: blau
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
900 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
blau
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits Abfüllpodest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
129362
ab € 93,41*
Zubehör
k.A.
137715
ab € 76,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.