Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke, aus texturiertem Glasgewebe, typgeprüft gemäß DIN EN 1869


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164337
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
löschdecke 1800 x 1600 mm
feuerlöschdecke
Löschdecke, aus texturiertem Glasgewebe, typgeprüft gemäß DIN EN 1869
  • geprüft gemäß EN 1869
  • idealer Personenschutz im Brandfall
  • zum Löschen von Speiseölbränden in Großküchen, Haushalt etc
  • Löschdecke aus texturiertem Glasgewebe hergestellt
  • Maße B x T (mm): 1800 x 1600
Technische Daten:
  • Version: Löschdecke
  • Tiefe außen [mm]: 1600
  • Breite außen [mm]: 1800
  • Höhe außen [mm]: 2
  • Farbe: weiß
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1800 mm
Tiefe Außen:
1600 mm
Höhe Außen:
2 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: löschdecke 1,8mx1,6m, Löschdecken, Feuerlöschdecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
145530
ab € 47,86*
Ähnlich
k.A.
145529
ab € 40,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.