Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 45 Liter, Hand-Bedienung, Abfallsack-Aufnahme, grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164288
EAN/GTIN:
     4031068136185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Feuerhemmender Wertstoffsammler, Hand-Bedienung, Aufnahme f. Abfallsack, 45 Liter Volumen, grau/grau
  • durchdachte und bewährte System-Behälter, die gleichermaßen in Büro-, Publikums- und Produktionsbereichen einsetzbar sind
  • selbsttätig schließende Einwurfklappe
  • nicht brennbar und feuerhemmend
  • hergestellt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
  • hochwertige Pulverbeschichtung
  • Das abgerundete Kopfteil vermeidet, dass Abfall auf dem Behälter deponiert wird
  • verstärkte Flügeltür mit stabilem Edelstahlgriff und Magnetverschluss, zusätzlich serienmäßig mit Vierkant-Schloss ausgerüstet
  • ausgestattet mit komfortabler, herausziehbarer Abfallsack-Halterung mit Spannband
  • 2 Nivellierfüße an der Frontseite
  • 4 verschieden-farbige, selbstklebende Pads für die Fraktionstrennung liegen bei
  • Gehäuse hergestellt aus verzinktem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in grau (RAL 7035)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Volumen [l]: 45
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grau
  • Brandschutz: Selbstschließend
  • Eigenschaften: Stationär
  • Länge außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 380
  • Höhe außen [mm]: 800
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 13,8
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
380 mm
Höhe Außen:
800 mm
Volumen:
45 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
13,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, treteimer 45l grau, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 45 liter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Mülleimer, Abfallsammler feuerfest, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitsbehälter, Feuerhemmender Wertstoffsammler, Wertstofftrenner, Wertstoffsortierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,48*
€ 369,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,11*
€ 365,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,43*
€ 351,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5407000
ab € 32,25*
Zubehör
k.A.
123558
ab € 82,95*
Zubehör
k.A.
154062
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.