Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter aus Kunststoff (PE), für Fässer mit 60 mm Außengewinde, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-163-740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     163740
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Trichter aus Kunststoff (PE), für Fässer mit 60 mm Außengewinde, mit Deckel
  • ideal zum dosierten Einfüllen von kleinen Flüssigkeitsmengen
  • aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • abschließbar (separates Schloss erforderlich)
  • Inhalt: max. 3,2 Liter
  • Durchmesser Einfüllöffnung: 250 mm
  • passend für Behälter mit 60 mm Außengewinde
Technische Daten:
  • Version: für Kunststofffässer
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Ausstattung: Deckel
  • weitere Ausstattung: Deckel
  • Tiefe außen [mm]: 275
  • Breite außen [mm]: 330
  • Höhe außen [mm]: 215
  • Höhe innen [mm]: 210
  • Durchmesser außen [mm]: 250
  • Durchmesser innen [mm]: 250
  • Durchmesser Auslauf außen: 60
  • Volumen [l]: 3.2
  • Farbe: rot
  • Gewindebeschreibung: Rundgewinde innen
  • Innengewinde: Ø 60 mm
  • Werkstoff 2: Zinkdruckguss
  • Gewicht [kg]: 0,66
Weitere Informationen:
Breite Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
275 mm
Höhe Außen:
215 mm
Durchmesser Außen:
250 mm
Höhe Innen:
210 mm
Durchmesser Innen:
250 mm
Volumen:
3.2 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
0,66 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter 25 cm, spezialtrichter, Verschließbarer Fasstrichter, Fasstrichter, Einfülltrichter, Fasstrichter mit Deckel, Fasstrichter Kunststoff, PE Fasstrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117199
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.