Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Sicherheitsmatte ST 9.60 für Nassbereiche, rot, 90 x 590 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-162-171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     162171
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Ermüdungsmatten
Anti Rutsch Matten
Arbeitsplatzmatten
Sicherheitsmatten
Ergonomische Sicherheitsmatten für Nassbereiche ST 9.60, rot, 90 x 590 cm
  • für mittlere Beanspruchung
  • federndes Gummi erhöht den Stehkomfort und reduziert Ermüdungserscheinungen
  • Die Oberfläche bleibt trocken, sauber und rutschfrei, da durch große Drainage-Löcher und erhöhte Rippen an der Unterseite Flüssigkeit abfließen kann
  • 4 abgeschrägte Kanten für Sicherheit und leichte Befahrbarkeit
  • rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Hochdruckreinigung empfohlen
  • hergestellt aus einer Nitrilgummimischung, ideal für Arbeitsbereiche mit Fett- und Ölkontakt
  • für nasse, trockene oder ölige Bereiche
  • resistent gegen Pflanzen- und Schmierfett
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Nassbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 5940
  • Werkstoff: Nitrilgummimischung
  • Farbe: rot
  • Materialstärke [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 44
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
5940 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
Nitrilgummimischung
Materialstärke:
13 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatten, Gummimatten, Sanitop 562, Notrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,38*
€ 759,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,09*
€ 747,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,68*
€ 718,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,36*
€ 696,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,10*
€ 652,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
123363
ab € 142,44*
Ähnlich
k.A.
123362
ab € 83,60*
Ähnlich
k.A.
162168
ab € 312,29*
Ähnlich
k.A.
162166
ab € 195,74*
Ähnlich
Notrax
562S0320BL
ab € 193,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.