Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Sicherheitsmatte ST 9.30 für Nassbereiche, schwarz, 90 x 295 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-162-166
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     162166
EAN/GTIN:
     662641739147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Ermüdungsmatten
Anti Rutsch Matten
Arbeitsplatzmatten
Sicherheitsmatten
Ergonomische Sicherheitsmatten für Nassbereiche ST 9.30, schwarz, 90 x 295 cm
  • für mittlere Beanspruchung
  • federndes Gummi erhöht den Stehkomfort und reduziert Ermüdungserscheinungen
  • Die Oberfläche bleibt trocken, sauber und rutschfrei, da durch große Drainage-Löcher und erhöhte Rippen an der Unterseite Flüssigkeit abfließen kann
  • 4 abgeschrägte Kanten für Sicherheit und leichte Befahrbarkeit
  • rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Hochdruckreinigung empfohlen
  • hergestellt aus einer Naturgummimischung, ideal für allgemeine Anwendungen
  • für feuchte oder trockene industrielle Bereiche
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Nassbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 2970
  • Werkstoff: Nitrilgummimischung
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 22
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
2970 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
Nitrilgummimischung
Materialstärke:
13 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatten, Gummimatten, Sanitop 562, Notrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
562S0035BL
ab € 40,68*
Ähnlich
Justrite
123363
ab € 141,80*
Ähnlich
Justrite
162168
ab € 312,35*
Ähnlich
Justrite
162171
ab € 546,67*
Ähnlich
Notrax
562S0320BL
ab € 193,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.