Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen KB, Kattun, leichtes Baumwollmischgewebe, bunt, 30 Presswürfel à 10kg


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen bunt
Putzlappen KB aus Kattun, leichtes Baumwollmischgewebe, bunt, 1 Palette, 30 Presswürfel à 10 kg
  • beste Qualität aus sauberen Recyclingprodukten
  • frei von Fremdteilen wie Nieten, Knöpfen, Reißverschlüssen
  • aus leichtem Baumwollmischgewebe (farblich gemischt) für grobe Verschmutzungen
  • bestens geeignet für den Einsatz in Werkstätten, Bauwirtschaft etc
Technische Daten:
  • Werkstoff: Baumwolle
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 1100
  • Farbe: mehrfarbig sortiert
  • Typ: KB
  • Format: Putzlappen im Ballen
  • Gewicht pro VE [kg]: 90000
  • Verpackungseinheit (VE): 300 kg
  • Inhaltsmenge: 300
  • Gewicht [kg]: 300
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Werkstoff:
Baumwolle
Farbe:
mehrfarbig sortiert
Gewicht:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, Putzlappen Baumwolle, Handtuchspender, Kattun-Putzlappen, Putztuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,59*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 30 Stück (ab € 13,38634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 540,77*
€ 643,52
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 536,81*
€ 638,80
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 494,43*
€ 588,37
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 459,92*
€ 547,30
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 401,59*
€ 477,89
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
158024
ab € 57,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.