Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikotputzlappen TW, aus weißen Baumwollstoffen, 3 Presswürfel à 10 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen trikot weiß
Trikotputzlappen TW, aus weißen Baumwollstoffen, 3 Presswürfel à 10 kg
  • beste Qualität aus sauberen Recyclingprodukten
  • frei von Fremdteilen wie Nieten, Knöpfen, Reißverschlüssen
  • reine weiße Baumwollstoffe, weich, sehr saugfähig, fusselarm
  • ideal für den Einsatz mit Lösemitteln geeignet
Technische Daten:
  • Werkstoff: Baumwolle
  • Länge außen [mm]: 410
  • Breite außen [mm]: 405
  • Höhe außen [mm]: 190
  • Farbe: weiß
  • Typ: TW
  • Anzahl VE pro Palette: 10
  • Format: Putzlappen im Ballen
  • Verpackungseinheit (VE): Pack
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Länge Außen:
410 mm
Breite Außen:
405 mm
Höhe Außen:
190 mm
Werkstoff:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg, Putzlappen Baumwolle, Handtuchspender, Trikot-Putzlappen, Putztuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 36,18334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,75*
€ 177,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,84*
€ 175,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,11*
€ 175,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,70*
€ 169,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,55*
€ 129,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
246192
ab € 101,76*
Ähnlich
k.A.
158019
ab € 64,17*
Ähnlich
k.A.
158030
ab € 506,54*
Ähnlich
k.A.
158034
ab € 715,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.