Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Messbecher
>
Messbecher Weißblech
>
Artikel
Messbecher aus Weißblech, mit flexiblem Auslauf, 2 Liter Volumen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-157-988
Hersteller:
Pressol
Herst.-Nr.:
157988
EAN/GTIN:
4103810076435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Messbecher Weißblech
Messbecher aus Weißblech, mit flexiblem Auslauf, 2 Liter Volumen
zum sicheren Abfüllen und Dosieren für jeden Barf
mit flexiblem Auslaufrohr und Haltegriff
praktische Tragegriffe
stabile Ausführung mit langer Lebensdauer
Technische Daten:
Ausstattung: flexibler Auslauf
Version: Messbecher
Tiefe außen [mm]: 410
Breite außen [mm]: 115
Höhe außen [mm]: 330
Länge Auslauf [mm]: 230
Volumen [l]: 2
Werkstoff: Stahl
Farbe: silber
Oberfläche: konserviert
Werkstoff: Sonstiges*
Gewicht [kg]: 0,429
Weitere Informationen:
Breite Außen:
115 mm
Tiefe Außen:
410 mm
Höhe Außen:
330 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
konserviert
Farbe:
silber
Gewicht:
0,429 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshähne, Trichter und Abfüllbehälter
>
Abfüllbehälter, Messbehälter und Öler
Weitere Suchbegriffe:
Weißblechflüssigkeitsmaß
,
Ölkanne
,
pressol ölkanne
,
messbecher
,
Dosierbehälter
,
Flüssigkeitsmaße
,
Messkannen
,
Abfüllbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Messbecher aus Weißblech, mit festem Auslauf, 0,5 Liter Volumen
Pressol
157957
€ 23,62*
Ähnlich
Messbecher aus Weißblech, mit festem Auslauf, 1 Liter Volumen
Pressol
157972
€ 27,69*
Ähnlich
Messbecher aus Weißblech, mit festem Auslauf, 2 Liter Volumen
Pressol
157976
€ 31,67*
Ähnlich
Messbecher aus Weißblech, mit flexiblem Auslauf, 1 Liter Volumen
Pressol
157984
€ 36,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.