Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform, klappbar, Trittfläche aus stabiler Phenolharz-Siebdruck-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 2 stufen
Arbeitsplattform, klappbar, Trittfläche aus stabiler Phenolharz-Siebdruck-Platte
  • Alu-Holme und -Stufen
  • wasserfeste, rutschsichere Phenolharz-Siebdruck-Platte
  • platzsparend verstaubar
  • 2 Sicherheitsverriegelungen
  • 4 stabile Eckversteifungen
  • rutschsichere Fußkappe
  • max. Belastung 150 kg
  • TÜV-geprüft, gemäß EN 131
Technische Daten:
  • Version: Arbeitsbühne
  • Werkstoff: Aluminium
  • Norm(en): DIN EN 131
  • Anzahl Stufen: 2
  • Breite außen [mm]: 385
  • Höhe außen [mm]: 470
  • Arbeitshöhe A [m]: 2,47
  • Standhöhe [m]: 0.47
  • Maße Plattform B x T [mm]: 300 x 1100
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
385 mm
Höhe Außen:
470 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, Montagetritt, Hocker, Mehrzweckleiter, Montage-Treppe, Alutritt, Trittleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.