Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-157-043 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 157043 EAN/GTIN: 4009199704306 |
| |
|
| | |
| Ballastgewicht für Arbeitsgerüst - Werkstoff: Stahl
- Zulassung / Zertifikat: TÜV Süd (ZERTIFIKAT)
- Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Gewicht: | 10 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,61* | € 51,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 39,80* | € 51,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,12* | € 53,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,30* | € 53,66* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,98* | € 69,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|