Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KA704036 Herst.-Nr.: 704306 EAN/GTIN: 4009199704306 |
| | |
|
| | |
| Krause Monto Arbeitsgerüst Ballastgewicht 10 kg zur Stabilisierung der Fahrtraverse und des Auslegers KRAUSE® Balstgewicht für Geeignet für Faltgerüst (Alu) Zur erweiterten Sicherung für Faltgerüste. - Gewicht: 10,0 kg
- ergibt höhere Stabilität
Weitere Informationen: | | Produktart: | Zusatzgewicht | Produktkategorie: | Leitern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgerüst, Zimmergerüst, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, krause ballastgewicht, ballastgewicht, ballastgewicht 10kg, Rollgerüst FahrGerüst Zubehör, KRAUSE |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,67* | € 52,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 39,95* | € 52,16* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,95* | € 53,79* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,09* | € 53,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,48* | € 56,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|