Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer aus Edelstahl, rund, mit Fußpedal, 20 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tretabfalleimer aus Edelstahl, rund, mit Fußpedal, 20 Liter Volumen
  • standfest und kippsicher durch Kunststoff-Bodenring
  • geruchsdicht
  • mit herausnehmbarem Inneneimer aus Kunststoff und klappbarem Tragegriff
  • in klassisch runder Form
  • Fußpedal mit Trittschutz
  • Behälter aus Edelstahl
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 20
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Selbstschließend
  • Länge außen [mm]: 300
  • Breite außen [mm]: 300
  • Höhe außen [mm]: 450
  • Durchmesser außen [mm]: 300
  • Bestückung: Mit Innenbehälter
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300 mm
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
450 mm
Durchmesser Außen:
300 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl rund 20 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Tretmüllbehälter, Müllsystem mit Pedal, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfalleimer, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243877
ab € 116,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.