Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer aus Stahl, rund, mit Fußpedal, 20 Liter Volumen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tretabfalleimer aus Stahl, rund, mit Fußpedal, 20 Liter Volumen, weiß
  • standfest und kippsicher durch Kunststoff-Bodenring
  • geruchsdicht
  • mit herausnehmbarem Inneneimer aus Kunststoff und klappbarem Tragegriff
  • in klassisch runder Form
  • Fußpedal mit Trittschutz
  • Behälter aus pulverbeschichtetem Stahl
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 20
  • Farbe: weiß
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Selbstschließend
  • Länge außen [mm]: 300
  • Breite außen [mm]: 300
  • Höhe außen [mm]: 450
  • Durchmesser außen [mm]: 300
  • Bestückung: Mit Innenbehälter
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300 mm
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
450 mm
Durchmesser Außen:
300 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 20l, Tretmüllbehälter, Müllsystem mit Pedal, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfalleimer, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243877
ab € 116,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.