Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gas- und Kombifilter 6059 ABEK1. 2 Stück


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-149-239
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M Gas- und Kombifilter 6059 ABEK1. VE = 2 Stück
  • Filter für 3M Atemschutz- Halbmaske Typ 7500 sowie Halb- und Vollmaske Typ 6000, gemäß EN 140, 143, 371, 372 bzw.14387
  • einfache und schnelle Filtermontage mittels Bajonett-Klick-Anschluss-System
Technische Daten:
  • Version: Filter
  • Filterart: Gasfilter
  • Marke: 3M
  • Filterklasse: ABEK1
  • Anwendungsbereich: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe, gegen anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate
  • Gewicht [kg]: 0,252
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,252 kg
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske easylock, atemschutz halbmaske, halbmaske scotch, Gasfilter, Atemschutzfilter, 3M Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,08*
€ 36,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,93*
€ 35,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7000034751
ab € 5,645*
Ähnlich
3M
600155945
ab € 41,11*
Ähnlich
3M
7000034749
ab € 7,245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.