Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild "Erste Hilfe", ISO, Folie, 200 x 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-148-995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     148995
EAN/GTIN:
     4061466056808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
erste hilfe e003 rettungszeichen fo...
Rettungsschild "Erste Hilfe", ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, SK, 200 x 200 mm, VE = 10 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 200 x 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Erste Hilfe
  • Piktogramm-Nummer: E003
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe 200x200, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitsschild, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungszeichen, erste Hilfe, Erste Hilfe Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,86*
€ 47,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,31*
€ 46,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,49*
€ 43,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
148996
ab € 30,24*
Ähnlich
k.A.
148998
ab € 40,21*
Ähnlich
k.A.
148993
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.