Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), ableitfähig, 10 Liter Volumen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-148-430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     148430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Kanister aus Polyethylen
Kanister aus Kunststoff
PE Kanister
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), elektrisch ableitfähig, 10 Liter Volumen, schwarz
  • hergestellt aus elektrisch ableitfähigem Kunststoff (PE), elektrisch ableitend, Oberflächenwiderstand < 10⁸ Ohm
  • Geeignet zum Transport und der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten
  • mit Tragegriff, Schraubkappe und PE-Napfdichtung ausgerüstet
  • Platzsparende Bauform für optimale Palettenausnutzung
  • volle Nutzung des Füllgutes durch perfekte Restentleerung in jeder Ausgießhaltung
  • International zugelassen für aktive Lagerung und Transport brennbarer Flüssigkeiten (AI/AII/AIII) gem. Klasse 3 der GGVS/GGVE/GGVSee und TRbF
  • Eine Verwendung in den Zonen 0, 1, 2, 20, 21 und 22 ist, bei ausreichenden Maßnahmen zur Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung wie z. B. Erdung der Behälter, statthaft. Die Verwendung der Behälter unterliegt der Einhaltung der „Technischen Regeln für Gefahrstoffe“ (TRGS 727)
  • Behälter sind stapelfähig bis zu einer Höhe von 3 Metern
  • Nutzungsdauer: 5 Jahre (ab Herstelldatum)
  • Optionales Zubehör: Edelstahl-Trichter mit Gewinde H61
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (3H1/Y1.6/200...)
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • Farbe: schwarz
  • Außengewinde: Nr. 61 (60 mm)
  • Innengewinde 2: DIN 60
  • Maße außen B x T x H [mm]: 195 x 230 x 340
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
195 mm
Tiefe Außen:
230 mm
Höhe Außen:
340 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
129142
ab € 205,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.