Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrichter aus Edelstahl, für Behälter mit Gewinde DIN 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehältertrichter
Sicherheitstrichter
sicherheitstrichter edelstahl
sicherheitstrichter
Sicherheitstrichter aus Edelstahl, für Behälter mit Gewinde DIN 61, inkl. Deckel und Flammensperre
  • Sicherheitstrichter zum sicheres und komfortables Befüllen von z.B. Kunststoffbehältern, Stahl- und Edelstahlfässern
  • die Sicherheitstrichter sind schraubbar und somit sicher mit dem Behälter verbunden
  • hergestellt aus hochwertigem und chemisch beständigem Edelstahl
  • integrierte Flammensicherung (schraubbar) verhindert eine mögliche Entzündung des Füllmediums im Brandfall
  • mit Erdungsanschluss, bei Verwendung leitfähiger Behälter besteht der Erdungskontakt automatisch durch eine Direktverbindung
  • mit Überfüllsicherung, so wird ein Freisetzen von Gefahrstoffen z.B. beim Befüllen, verhindert
  • zusätzlichen Schutz bietet der Deckel, der das mögliche Austreten von Dämpfen/Gerüchen deutlich reduziert
Technische Daten:
  • Version: für Kanister und Sicherheitsbehälter
  • Werkstoff: Edelstahl
  • weitere Ausstattung: Deckel
  • Höhe außen [mm]: 330
  • Länge Auslauf [mm]: 205
  • Durchmesser außen [mm]: 140
  • Durchmesser innen [mm]: 120
  • Durchmesser Auslauf außen: 45
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 41
  • Volumen [l]: 1.3
  • Außengewinde: DIN 61
  • Gewicht [kg]: 1,7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
330 mm
Durchmesser Außen:
140 mm
Durchmesser Innen:
120 mm
Volumen:
1.3 l
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
0.6 mm
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Trichter, Trichter für Kanister, Kanisterzubehör, Zubehör für Kanister, Edelstahltrichter, Edelstahl-Trichter, Trichter aus Edelstahl, Fasstrichter, verschließbare Trichter, Labortrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
187010
ab € 195,98*
Ähnlich
k.A.
137515
ab € 205,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.