Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer mit gewölbter Bodenplatte rot, zwei weiße Streifen, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145527
EAN/GTIN:
     4038335001122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
stahlrohr kettenständer
Kettenständer, 2-teilig, mit 2 weißen Streifen, gewölbte Bodenplatte rot
  • Kettenständer mit gewölbter Bodenplatte zur Innen- und Außenaufstellung
  • stabile Stahlkonstruktion zum idealen Aufstellen an wechselnden Nutzungsorten
  • 2-teiliger Kettenständer, mittels Schraubverbindung können Rohr und Bodenplatte getrennt werden
  • verzinkt und pulverbeschichtet, mit 2 Kettenösen
  • Ø-Rohr (mm): 60
  • Ø-Bodenplatte (mm): 300, Gesamthöhe (mm): 1000
  • Gewicht (kg): 7
  • 2 weiße Streifen, roter Sockel
Technische Daten:
  • Version: Kettenständer
  • Ausstattung: 2 Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Silikonfrei: ja
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Höhe Innen:
1000 mm
Durchmesser Innen:
58 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot, Absperrketten, Stahlketten, Kunststoffketten, Plastikketten, Absperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
236899
ab € 28,01*
Zubehör
k.A.
236900
ab € 28,52*
Zubehör
k.A.
236901
ab € 51,90*
Zubehör
k.A.
236904
ab € 126,47*
Zubehör
Moravia
213.12.984
ab € 103,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.